Strumento di misura Novometer per profili interni 35-60 mm

Codice art.: 435170 35-60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 51.00 /pz.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lettura 0,1 mm
Intervallo di misurazione 35 mm - 60 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumenti di misura per profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435170 35-60
EAN / GTIN 2050001055668
Codice del produttore 62400019

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misura Novometer per circonferenze; consente di misurarela circonferenza internadi fori rotondi, ovali o persino poligonali. Per la misurazione di componenti elastici.

Nota:

Versione con display digitale o con frizione per forza di misura riproducibile su richiesta. Versione per la misurazione di diametri esterni su richiesta. Esecuzione fissa disponibile con banco come piano di appoggio per il pezzo. Novometer con lettura di 0,01 mm disponibile su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello