Strumento di misura Novometer per profili interni 170-255 mm

Codice art.: 435170 170-255
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 71.00 /pz.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lettura 0,1 mm
    Intervallo di misurazione 170 mm - 255 mm
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Tipo di prodotto Strumenti di misura per profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 435170 170-255
    EAN / GTIN 2050001951328
    Codice del produttore 62400022

    Descrizione

    Esecuzione:

    Strumento di misura Novometer per circonferenze; consente di misurarela circonferenza internadi fori rotondi, ovali o persino poligonali. Per la misurazione di componenti elastici.

    Nota:

    Versione con display digitale o con frizione per forza di misura riproducibile su richiesta. Versione per la misurazione di diametri esterni su richiesta. Esecuzione fissa disponibile con banco come piano di appoggio per il pezzo. Novometer con lettura di 0,01 mm disponibile su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello