Prolunga profondità di misura 1500 mm

Codice art.: 435142 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tubo 18 mm
Lunghezza 1.500 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435142 1500
EAN / GTIN 2050001951021
Codice del produttore 12000005

Descrizione

Uso:

Per aumentare la profondità di misura.

Per:

Alesametri di alta precisione Schwenk da Dim. 35 − 60.

Nota:

Per grandi profondità di misura da 1000 mm a 4000 mm, disponibili prolunghe per misure di profondità in carbonio. Per motivi di stabilità, non combinare le prolunghe per misure di profondità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello