Punte di contatto per campo di misura 8 − 12 mm HM 10,5 mm

Codice art.: 435092 10,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Misurazione 10,5 mm
Campo di misura 8 mm - 12 mm
Tipo di prodotto Punta di contatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435092 10,5
EAN / GTIN 2050001950413
Codice del produttore 10200011

Descrizione

Uso:

Per impostare a un ⌀ di misurazione diverso.

Per:

Alesametri di alta precisione SU n. art. 435040; 435050; 435060; 435070.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello