Punte di contatto con campo di misura 4,5 − 6 mm HM 5,6 mm

Codice art.: 435090 5,6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Misurazione 5,6 mm
Campo di misura 4,5 mm - 6 mm
Tipo di prodotto Punta di contatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435090 5,6
EAN / GTIN 2050001950307
Codice del produttore 10000010

Descrizione

Uso:

Per impostare a un ⌀ di misurazione diverso.

Per:

Alesametri di alta precisione SU n. art. 435040; 435050; 435060; 435070.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello