Stativo per OSIMESS OSM6

Codice art.: 435020 OSM6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto OSM6
    ⌀ Pezzo massimo 160 mm
    Corsa utile massima 40 mm
    Lunghezza 231 mm
    Larghezza 120 mm
    Altezza 265 mm
    Tipo di prodotto Piano di riscontro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 435020 OSM6
    EAN / GTIN 2050001058027
    Codice del produttore 62900016

    Descrizione

    Esecuzione:

    Stativi a colonna per alesametri ad alta precisione OSIMESS.
    Il piano viene sollevato mediante una leva manuale.

    Vantaggi:

    Misurazioni precise, riproducibili e rapide. Sia il pezzo che lo strumento di misura non rischiano di essere danneggiati.

    Uso:

    Per il controllo rapido di pezzi prodotti in serie.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello