Supporto piegato per comparatori 45°, Lunghezza dello stelo: 25mm

Codice art.: 434917 25
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza dello stelo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo M2,5
⌀ Codolo di serraggio 8 mm
Lunghezza attacco L1 25 mm
Lunghezza L2 supporto (senza stelo) 53,7 mm
Corsa della punta di contatto 3 mm
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434917 25
EAN / GTIN 4059192016203
Codice del produttore 4365010
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Supporto piegato per comparatori con codolo d'attacco ⌀ 8 mm h6.
Filettatura di raccordo M2,5 per tutte le forme di tastatori. Corsa della punta di contatto = 3 mm.

Fornitura:

Incluso inserto standard con sfera in HM (⌀ 3 mm).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello