{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 30 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 20 µm | |
⌀ Punta di contatto | 5 mm | |
⌀ Quadrante dell’indicatore | 58 mm | |
Forza di misura | 0,8 N - 1,6 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 57 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434807 30 | |
EAN / GTIN | 4031452160765 |