Strumento di misura di profondità con comparatore analogico 30 mm

Codice art.: 434805 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 30.85 /pz.
  • CHF 94.00 /pz.
  • CHF 19.30 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 30 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 1 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 20 µm
⌀ Punta di contatto 5 mm
Ponte di appoggio lunghezza 80 mm
Ponte di appoggio larghezza 16 mm
Metrologia analogico
⌀ Quadrante dell’indicatore 58 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434805 30
EAN / GTIN 4031452161892
Codice del produttore 434805 30

Descrizione

Esecuzione:

Ponte d’appoggio temprato con superficie d’appoggio finemente lappata. Serraggio sicuro del comparatore grazie alla pinza di serraggio. Comparatore con graduazione antioraria − profondità di misura a lettura diretta. La profondità di misura può essere aumentata con le punte di contatto di varie lunghezze (vedi n. art. 434920).

Fornitura:

Incluso comparatore n. art. 434807 Dim. 10 o 30.

Accessori speciali:

Prolunghe per sonde n. art. 434920.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello