{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | ±5 mm | |
Ripetibilità | 0,05 µm | |
Scostamento di linearità (L = lunghezza di misura in mm) | 1 + 4 × L µm | |
Sollevamento per punte di contatto | meccanico / sottovuoto | |
Corsa della punta di contatto | 10,3 mm | |
Compatibilità | TESA | |
Tasca di protezione | Viton | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Forza di misura sul punto zero elettrico | 0,9 N | |
Tipo di prodotto | Tastatori |
Codice articolo | 434786 GT62 | |
EAN / GTIN | 7630041113471 | |
Codice del produttore | 03290135 |