Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Tastatore lineare induttivo mobile, Modello: 1300TA

Codice art.: 434750 1300TA
  • Grado di protezione IP: IP 64

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura ±2 mm
Ripetibilità 0,1 µm
Scostamento di linearità a ±0,5 mm 1 µm
Scostamento di linearità a ±1,0 mm 3 µm
Denominazione originale prodotto P 1300TA
Compatibilità Tesa
Grado di protezione IP IP 64
Forza di misura sul punto zero elettrico 0,75 ±0,15 N
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434750 1300TA
Codice del produttore 4400190

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore lineare induttivo con compatibilità a semiponte Mahr o Tesa. Molto robusto, montato su sfera e, grazie alla lega di nichel e ferro, schermato contro gli influssi EMC. Linearità molto elevata su tutto il campo di misura.
Sollevamento a vuoto.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.
Grazie al cavo che si collega con un connettore a spina al tastatore, risulta ideale per dispositivi di misura.

Fornitura:

Incluse istruzioni d’uso, cavo di collegamento (2,5m).

Accessori speciali:

Molle, prolunga.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello