{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | ±2 mm | |
Ripetibilità | 0,1 µm | |
Scostamento di linearità a ±0,5 mm | 0,4 µm | |
Scostamento di linearità a ±1,0 mm | 1,5 µm | |
Denominazione originale prodotto | P 1300MA | |
Compatibilità | Mahr | |
Grado di protezione IP | IP 64 | |
Forza di misura sul punto zero elettrico | 0,75 ±0,15 N | |
Tipo di prodotto | Tastatori |
Codice articolo | 434750 1300MA | |
Codice del produttore | 4400180 |