Visualizzatore dei valori di misura DUO DUO

Codice art.: 434735 DUO
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione da ± 1 fino a ± 10000 µm
    Risoluzione mm / pollici
    Risoluzione massima 0,01 µm
    Interfaccia Interfaccia Digimatic
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Lunghezza 130 mm
    Larghezza 95 mm
    Altezza 50 mm
    Peso 1 kg
    Tipo di prodotto Dispositivo di visualizzazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 434735 DUO
    EAN / GTIN 2050002040861
    Codice del produttore 830DUO0000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Visualizzatore compatto con display touchscreen a colori da 4,3 pollici e funzione di memoria dei valori di misura. Collegamento per 2 tastatori induttivi (semiponte o ponte completo commutabile). Apparecchio compatibile anche con tastatori a marchio Tesa. Possibilità di visualizzare fino a 4 caratteristiche contemporaneamente. Esportazione dati in formato DFQ o CSV mediante interfaccia USB.

    Funzione:

    • Funzioni dinamiche per la visualizzazione dei valori di misura: Max., Min., Max.-Min., (Min.-Max.)/2, valori medi.
    • Visualizzazione a barre tricolori e visualizzazione digitale dei valori di misura.
    • 2 ingressi e 2 uscite di commutazione, senza potenziale (ad es. acquisizione dei valori misurati, passa, non passa).
    • Scala graduata a regolazione automatica in base al limite di tolleranza.

    Uso:

    Per la visualizzazione di semplici misurazioni (+A, −A) nonché per il calcolo di due tastatori (ad es. A+B, A−B, 0,5A+B). Per l’impiego nelle officine e nel settore produzione.

    Fornitura:

    Inclusi alimentatore di corrente USB e base di appoggio.

    Accessori speciali:

    Ampliamento opzionale con schede a innesto basate su interfaccia Fieldbus: Profibus, Profinet oppure Ethernet/IP.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello