Cassetta di smistamento EasyBox, Modello: U4S

Codice art.: 434733 U4S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di canali di ingresso RS232
Numero di canali di ingresso 4
Uscita 1×USB (tipo B)
Velocità di scansione massima 40/s
Velocità di trasmissione 12 Mbit/s
Lunghezza 157 mm
Larghezza 90 mm
Altezza 65 mm
Peso 0,6 kg
Tipo di prodotto Interfaccia per trasmissione dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434733 U4S
EAN / GTIN 2050001941084

Descrizione

Esecuzione:

Box di interfaccia per il collegamento semplice ed economico di sensori di misura induttivi, sistemi di misura incrementali, strumenti di misura pneumatici, apparecchi di misura con interfaccia Digimatic o seriale. Indirizzamento dei dati mediante segnale esterno (interruttore a pedale). Adatto per l’acquisizione di misurazioni statiche e dinamiche.

Per:

Strumento indicatore di valore Merlin n. art. 434731.

Nota:

Altre EasyBoxen per ingressi/uscite digitali (SPS compatibile) e sonde di temperatura su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello