Strumento indicatore di valore Merlin incluso Easy Box, Modello: BUNDLE

Codice art.: 434731 BUNDLE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dispositivo di visualizzazione Merlin
Display Touchscreen TFT da 8,4 pollici
Numero di interfacce USB 4 +1 × interna
Ethernet LAN 1 × 10/100/ Mbit/s (RJ 45)
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lunghezza 234 mm
Larghezza 160 mm
Altezza 223 mm
Sistema operativo Microsoft® Windows® Embedded Compact 7
Tipo di prodotto Dispositivo di visualizzazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434731 BUNDLE
EAN / GTIN 2050001941039

Descrizione

Esecuzione:

Strumento indicatore del valore misurato compatto con memoria dati e funzione statistica. I box di interfaccia “Easy Box” permettono di collegare una molteplicità di strumenti di misura, come ad esempio tastatori lineari, comparatori digitali, calibri a corsoio digitali, misuratori di altezze e altri apparecchi di misura con trasmissione via radio. Uso facile e intuitivo grazie al display touchscreen integrato. I dati di misura possono essere salvati nella memoria interna, su uno stick USB o in rete (.dfq o .csv).

Funzione:

  • Misurazioni: tramite tecnologia wireless USB, RS232 o Bluetooth® è possibile collegare fino a 16/32 sensori di misura. Collegamento dei sensori di misura mediante sistemi di acquisizione dati Marposs Easy Box™, Digi Crown™, M1Wave™, i-Wave™ o attraverso i sistemi seriali di altri produttori. Visualizzazione numerica e grafica di fino a 16/32 caratteristiche.
  • Controlli statistici dei processi: valutazione statistica con grafico, gestione di lotti e ordini, contatore di pezzi e di caratteristiche.

Fornitura:

Set composto da strumento indicatore del valore misurato Merlin / Merlin plus incluso un Easy Box n. art. 434733 e cavo USB a scelta.

Accessori speciali:

Box di interfaccia USB Easy Box n. art. 434733, interruttore a pedale.

Nota:

Si prega di indicare nell’ordine il box di interfaccia desiderato n. art. 434733.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello