{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Millimess | |
Campo di misura | ± 1 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Risoluzione commutabile | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Altezza cifre | 11,5 mm | |
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic; Sistema radio i-wi MAHR | |
Grado di protezione IP | IP 64 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Applicazione radio | Software del produttore | |
Forza di misura | 0,8 N - 1 N | |
Precisione di ripetibilità fw | 0,1 µm | |
Errore di inversione fu | 0,3 µm | |
Funzione di PRESET | si | |
Metrologia | digitale | |
Funzione di misura statica | si | |
Funzione di misura dinamica | no | |
Tipo di prodotto | Comparatore ad alta sensibilità |
Codice articolo | 434671 2000WI | |
EAN / GTIN | 4059192064310 |