{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Risoluzione | mm/pollici | |
Risoluzione commutabile | 0,001 / 0,0001 mm | |
Risoluzione commutabile | 0,00005 / 0,000005 pollici | |
Limite di errore | 0,001 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Forza di misura | 0,7 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Profondità | 35 mm | |
Lunghezza | 110 mm | |
Larghezza | 58 mm | |
Peso | 192 g | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434658 5 | |
EAN / GTIN | 2050002078680 |