{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Messbereich | 0 mm - 12,5 mm | |
Risoluzione | 0,0001 mm | |
Risoluzione | 0,00001 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Altezza cifre | 11 mm | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,0018 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Interfaccia RS232C; Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 42 | |
Forza di misura | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Funzione di PRESET | si | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Spessore della cassa | 35 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2450 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434656 12,5 | |
EAN / GTIN | 4059192061654 | |
Codice del produttore | 4337695 |