{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 12,5 mm | |
Risoluzione commutabile | 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm | |
Altezza cifre | 11 mm | |
Display retroilluminato | si | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,0025 mm | |
Interfaccia | Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 30 | |
Forza di misura | ≤ 1,5 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 59 mm | |
Profondità | 42,9 mm | |
Lunghezza | 117,8 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434622 12,5 | |
EAN / GTIN | 4550501373951 |