Comparatore digitale assoluto con formula di calcolo 12,5 mm

Codice art.: 434551 12,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 57.00 /pz.
  • CHF 47.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 42
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 12,5 mm
Risoluzione commutabile 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,003 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Porta USB
Grado di protezione IP IP 42
Forza di misura ≤ 1,5 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
⌀ Alloggiamento 61 mm
Spessore della cassa 39 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434551 12,5
EAN / GTIN 4946368863146
Codice del produttore 543-340B

Descrizione

Esecuzione:

Comparatori multifunzione con riga di misura capacitiva assoluta. Il valore misurato viene mantenuto anche dopo lo spegnimento. Con formula di calcolo integrata.

Esecuzione - immagine:

Uscita dati
On / Off
Preset
Valutazioni delle tolleranze / funzione Mode
Funzione di blocco del valore misurato
Commutazione Zero/ABS

Funzione:

ABS/INC, PRESET, azzeramento, valutazione delle tolleranze. Funzione di blocco del valore misurato, funzione MAX/MIN.
IP42: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Uso:

Utilizzabile con diversi ponti di appoggio.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Nota:

Ax + B + Cx–1 (x = corsa di misura) È possibile utilizzare coefficienti liberamente selezionabili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello