Comparatore digitale Lettura 0,01 mm 50 mm

Codice art.: 434310 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 94.00 /pz.
  • CHF 64.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 42
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 50 mm
    Risoluzione 0,01 mm
    Risoluzione 0,0005 pollici
    Risoluzione mm/pollici
    Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,02 mm
    Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
    Grado di protezione IP IP 42
    Forza di misura 1,25-2,70 N
    ⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
    Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
    Metrologia digitale
    ⌀ Alloggiamento 58 mm
    Spessore della cassa 35 mm
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2450
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 434310 50
    EAN / GTIN 4059192014414
    Codice del produttore 4337132

    Descrizione

    Esecuzione:

    Comparatore digitale con visualizzazione molto grande delle cifre (11 mm) e visualizzazione della tolleranza integrata (con o senza indicatore del valore di misura). Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.
    Funzione Absolut:
    azzeramento possibile in tutte le posizioni, senza perdere il riferimento.
    Fattore regolabile con visualizzazione sul display.
    Le singole funzioni possono essere bloccate direttamente dal comparatore. Le impostazioni e i valori memorizzati (fattore, preset, tolleranze) non vanno persi neanche in caso di sostituzione della batteria.

    Funzione:

    IP42: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2450.

    Accessori speciali:

    Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello