{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 25 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,01 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C | |
Forza di misura | 0,65 − 1,15 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 59,5 mm | |
Spessore della cassa | 32,9 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434110 25 | |
EAN / GTIN | 7640125025668 |