Comparatore digitale lettura 0,01 mm 25 mm

Codice art.: 434090 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 47.00 /pz.
  • CHF 94.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 25 mm
    Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,02 mm
    Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
    Forza di misura ≤ 1,8 N
    ⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
    Lunghezza dello stelo 40 mm
    Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
    Metrologia digitale
    Profondità 23 mm
    Lunghezza 208 mm
    Larghezza 38 mm
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 434090 25
    EAN / GTIN 4946368131276
    Codice del produttore 575-121

    Descrizione

    Esecuzione:

    Comparatore digitale con visualizzazione punto zero in qualsiasi posizione. Robusta cassa in metallo, asta tastatrice di elevata precisione. Durata batteria ca. 20000 h.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

    Accessori speciali:

    Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello