Comparatore Absolute solare lettura 0,01 mm 12,5 mm

Codice art.: 434070 12,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 47.00 /pz.
  • CHF 57.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 42
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 12,5 mm
    Limite di errore 0,02 mm
    Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB
    Grado di protezione IP IP 42
    Forza di misura ≤ 1,5 N
    ⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
    Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
    Metrologia digitale
    ⌀ Alloggiamento 59 mm
    Spessore della cassa 29,2 mm
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 434070 12,5
    EAN / GTIN 4946368631288
    Codice del produttore 543-505B

    Descrizione

    Esecuzione:

    Comparatore digitale con display LCD di facile lettura. Alimentazione di corrente mediante celle solari altamente efficienti in abbinamento ad un super condensatore. Azzeramento del display in qualsiasi posizione (origin), commutazione del valore di misura (±).

    Funzione:

    IP42: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

    Accessori speciali:

    Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello