{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 12,5 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 0,02 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 52 | |
Forza di misura | 0,5 − 1 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 60 mm | |
Spessore della cassa | 28 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434003 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197927217 | |
Codice del produttore | 434003 12,5 |