{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 12,5 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,02 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 52 | |
Forza di misura | 0,5 − 1 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 60 mm | |
Spessore della cassa | 28 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434000 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197574701 | |
Codice del produttore | 434000 12,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Comparatore digitale lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 191.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 134.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
371.00 CHF
CHF 293.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Spessore della cassa | 28 mm | 26 mm | 32,9 mm |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
⌀ Alloggiamento | 60 mm | 58 mm | 59,5 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Metrologia | digitale | digitale | digitale |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,02 mm | 0,025 mm | 0,01 mm |