Comparatore di precisione Feinika antiurto 1/40 mm

Codice art.: 433500 1/40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 57.00 /pz.
  • CHF 35.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 1 mm
    Risoluzione 0,001 mm
    Risoluzione 0,1 mm
    Scostamento di misura MPE (campo di misura) 3 µm
    Forza di misura 0,7 N - 1 N
    Metrologia analogico
    ⌀ Alloggiamento 40 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 433500 1/40
    EAN / GTIN 4031452101652
    Codice del produttore 10165

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006.
    Robusta cassa in ottone, esec. cromata opaca.
    Codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato.
    Esecuzione robusta.
    Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono montati su rubini.
    Lancetta centrale per lettura 1/1000 mm.
    Quadrante orientabile.
    Forza quasi costante per tutto il campo di misura.

    Accessori speciali:

    Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello