Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Comparatore di precisione Compac Lettura 0,002, antiurto 5/58 mm

Codice art.: 433230 5/58

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 5 mm
Risoluzione 0,002 mm
Risoluzione 0,2 mm
Errore ammesso fe 12 µm
Errore ammesso totale ftotale 14 µm
Forza di misura 1,2 N - 1,7 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 58 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 433230 5/58
Codice del produttore 555

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassa in ottone, esecuzione cromata opaca; vetro del quadrante infrangibile.
Codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato.
Esecuzione di alta precisione.
Gli elementi più importanti del meccanismo di misura sono montati su cuscinetti in pietre dure.
Lancetta centrale per lettura 1/1000 mm.
Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.
Forza di misura pressoché costante per tutto il campo di misura.
Cassa interamente in metallo ed eccellente protezione antiurto. Elevata robustezza. Swiss Made.
Risoluzione 2/1000
Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello