Comparatore di precisione antiurto, Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa: 30/58mm

Codice art.: 433060 30/58
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 94.00 /pz.
  • CHF 30.85 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 30 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 1 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 20 µm
Forza di misura 0,8 N - 1,6 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 58 mm
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 433060 30/58
EAN / GTIN 4045197204226
Codice del produttore 433060 30/58

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed giugno 2006 (tranne Dim. 100/80).
Robusta cassa in ottone, esec. cromata opaca.
Codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato.
Quadrante orientabile.
Lancetta centrale per risoluzione 1/100 mm, lancetta piccola per risoluzione 1 mm.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello