{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Messbereich | 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 17 µm | |
Forza di misura | 1 N - 1,8 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 80 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432900 10/80 | |
EAN / GTIN | 4031452100365 | |
Codice del produttore | 1921532 |