Comparatore di piccole dimensioni IP67, antiurto 5/40 mm

Codice art.: 432670 5/40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 40.00 /pz.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione 0 mm - 5 mm
    Risoluzione 0,01 mm
    Risoluzione 0,5 mm
    Quadrante orientabile si
    Grado di protezione IP IP 67
    Forza di misura 0,63 N - 0,77 N
    ⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
    Metrologia analogico
    ⌀ Alloggiamento 40 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 432670 5/40
    EAN / GTIN 7630041151794

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione di piccole dimensioni con robusta cassa in metallo, codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante. Quadrante giallo per una migliore lettura.

    Funzione:

    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Accessori speciali:

    Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello