{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Messbereich | 0,5 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 7 µm | |
Forza di misura | 0,4 N - 1,4 N | |
Corsa libera | 3,5 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 55 mm | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432053 0,5/55 | |
EAN / GTIN | 4946368842431 |