{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 878 | |
Intervallo di misurazione | 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm | |
Forza di misura | 0,7 N - 1,4 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 431950 10/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100228 | |
Codice del produttore | 10022 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Comparatore con quadrante concentrico 10/58 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 73.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
310 pezzi in magazzino
CHF 28.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 1 | 1 |
Intervallo di misurazione | 10 | 10 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Risoluzione | 0,01 | 0,01 |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Comparatore | Comparatore |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 | 15 |