Blocco di controllo normalizzati con angoli a 90° quadrato, grado di precisione 0, Lunghezza × Larghezza: 300X300mm

Codice art.: 431860 300X300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 875; DIN 876/0
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 875; DIN 876/0
Ortogonalità 0,004 mm
Lunghezza 300 mm
Larghezza 300 mm
Spessore 50 mm
Peso 11 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Disco reticolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 431860 300X300
EAN / GTIN 2050001042729

Descrizione

Esecuzione:

Per informazioni su materiale, accuratezza dell’esecuzione e opzioni vedere n. art. 430300; 430400. Le quattro superfici strette a 90° sono lappate di precisione al diamante a norma DIN 876. Ortogonalità a norma DIN 875.

Uso:

Per controllare angoli a 90° su piani orizzontali e verticali.

Nota:

Franco magazzino fornitore. Blocchi di controllo quadrato fino a una lunghezza di 1000 mm su richiesta. Blocchi di controllo rettangolare fino a una lunghezza di 2000 mm su richiesta.
Custodia di legno o flight case su richiesta con sovrapprezzo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello