Squadra di riscontro angoli a 90° forma triangolare grado di precisione 00 struttura leggera, Lunghezza × Larghezza: 500X300mm

Codice art.: 431858 500X300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 875; DIN 876/00
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 875; DIN 876/00
Ortogonalità 0,004 mm
Spessore 60 mm
Peso 12 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Disco reticolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 431858 500X300
EAN / GTIN 2050001949899

Descrizione

Esecuzione:

Per informazioni su materiale e accuratezza dell’esecuzione vedi n. art. 430400. A partire dalla dimensione 600x400 mm con fori di alleggerimento che ne facilitano anche il trasporto e l’impiego. Le due superfici laterale e inferiore a 90° sono lappate di precisione al diamante a norma DIN 876/00.
Ortogonalità a norma DIN 875.
Speciale esecuzione leggera senza perdite di precisione.

Uso:

Per controllare angoli a 90° su piani orizzontali e verticali.

Fornitura:

Incluso imballo.

Nota:

Tenere presente che la fornitura è a pagamento. Squadre di riscontro fino a una lunghezza di 2000 mm su richiesta. Custodia di legno o flight case su richiesta con sovrapprezzo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello