{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Precisione dell'asse | ± 0,008 mm | |
Attacco cannotti | CM2 | |
Qualità | 1 | |
Prismi per ⌀ alberi | 10 mm - 50 mm | |
Altezza contropunte | 200 mm | |
Larghezza | 120 mm | |
Lunghezza per coppia | 390 mm | |
Peso per coppia | 33 kg | |
Portata massima | 75 kg | |
Tipo di prodotto | Contropunta |
Codice articolo | 431710 200 | |
EAN / GTIN | 2050001039156 |