{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 25 mm - 150 mm | |
Altezza contropunte | 147 (con d = 25) mm | |
Larghezza tassello h6 | 14 mm | |
Peso per coppia | 15 kg | |
Portata massima | 150 kg | |
Tipo di prodotto | Supporto per alberi senza centri |
Codice articolo | 431705 | |
EAN / GTIN | 4030234000404 |