Banco da lavoro Vario con 5 cassetti e piano color grigio scuro in eluplan mobile con piano di granito, Dim.: 1500/5

Codice art.: 431315 1500/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1500/5
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Spessore inserti: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1 mm
Altezza banco da lavoro 850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Spessore inserti 50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Altezza 850 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Lunghezza piano di granito 630 mm
Larghezza piano di granito 400 mm
Planarità 0,007 mm
Altezza corpo per cassetti 500 mm
Larghezza corpo per cassetti 600 mm
Profondità corpo per cassetti 650 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 20
Portata massima carrello 400 kg
Peso 208 kg
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 431315 1500/5
EAN / GTIN 4062406131821
Codice del produttore 431315 1500/5

Descrizione

Esecuzione:

Postazione di misura mobile con piano di riscontro in granito per l’impiego mobile. Piani di riscontro e di controllo in granito naturale selezionato, precisione 0. Finemente lappati al diamante per effettuare i controlli. Privo di difetti, struttura omogenea. Resistente alla flessione e alla torsione. Antiruggine e resistente agli acidi, conducibilità termica minima. Inclusa boccola filettata inossidabile M8. Piano di lavoro, 50 mm di spessore, in eluplan scuro; rivestimento in plastica, 2 mm di spessore, con superficie resistente alle abrasioni e agli urti. Rivestimento antistatico, molto resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline pesanti. La superficie tenace è particolarmente adatta per pezzi delicati. Listelli ABS incollati su tutti i bordi. Strutture portanti mobili in tubo quadro con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce. Ruote piroettanti con freno e corona rotante. Pareti posteriori e mensola in lamiera di acciaio.
Alloggiamento 24G, largo 600 mm, in lamiera di acciaio, a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con apertura differenziata a una mano e portata di 75 kg.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti in mm: 50; 75; 75; 100; 125

Fornitura:

Incluso piano di riscontro in granito Gen. 0 630 x 400 mm, boccola filettata M8. Completamente montato.
Incluso alloggiamento con cassetti.

Verniciatura:

Corpo verniciato in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti color antracite RAL 7016, termoverniciati. Sospensione per piano di riscontro in granito antracite RAL 7016, corpo dei cassetti color grigio chiaro RAL 7035 (non configurabile).

Nota:

Per gli accessori vedi il catalogo per l'arredamento industriale di Hoffmann, Volume 3.

Download & documenti

Della stessa serie "vario" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello