{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1 mm | |
Altezza banco da lavoro | 850 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario | |
Altezza | 850 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.500 mm | |
Profondità piano di lavoro | 750 mm | |
Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
Lunghezza piano di granito | 630 mm | |
Larghezza piano di granito | 400 mm | |
Planarità | 0,007 mm | |
Portata massima carrello | 400 kg | |
Peso | 158 kg | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro mobile |
Codice articolo | 431310 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406288105 | |
Codice del produttore | 431310 1500 |