{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Compensazione altezza | 25 mm | |
Altezza struttura portante | 710 mm | |
Larghezza struttura portante | 1.506 mm | |
Profondità struttura portante | 800 mm | |
Altezza struttura portante incluso supporti | 770 mm | |
Portata distribuita su tutta la superficie | 2.000 kg | |
Tipo di prodotto | Struttura portante |
Codice articolo | 431010 2000X1000 | |
EAN / GTIN | 4067263211884 | |
Codice del produttore | 431010 2000X1000 |