Piani di granito Grado di precisione 00, Lunghezza × Larghezza: 2000X1000mm

Codice art.: 430400 2000X1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 876
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa DIN 876
Accuratezza 00 mm
Planarità 0,006 mm
Spessore 220 mm
Numero supporti a sfera di acciaio 5
Peso 1.320 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Disco reticolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 430400 2000X1000
EAN / GTIN 2050001949837

Descrizione

Esecuzione:

Granito nero di prima scelta.
  • Privo di difetti, struttura omogenea.
  • Resistente alla flessione e alla torsione.
  • Antiruggine e resistente agli acidi, conducibilità termica minima.
  • Lavorazione microfine della superficie (lappata al diamante). Tolleranze migliori di quelle richieste dalla norma.
  • Bordi esterni rettificati.
  • Il lato inferiore del piano è dotato di punti di appoggio (supporti a sfera di acciaio) per il perfetto posizionamento in piano.
  • Durezza superiore all’acciaio temprato (6 – 7 della scala di durezza Mosscher), materiale amagnetico e isolato elettricamente.

Precisione:

La lavorazione e il controllo finale avvengono con autocollimatori laser o livelle elettroniche in sale metrologiche a temperatura costante e con umidità controllata. Gli strumenti di controllo impiegati sono della stessa tipologia di quelli dei centri di taratura nazionali e internazionali.
DIN 876/00 − Lappato di grande precisione al diamante per le sale metrologiche.

Fornitura:

Inclusi rapporto di controllo del produttore, imballo.
Inclusi supporti a sfera di acciaio.

Nota:

Su richiesta: inserti filettati in acciaio inossidabile, guide scanalate a T in acciaio (non disponibile per n. art. 430190), grado di precisione 000, altre grandezze e misure intermedie. Franco magazzino fornitore.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello