{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 50 mm - 100 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Limite di errore | 0,006 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
Numero di testine di misure | 4 | |
Numero anelli di riscontro | 2 | |
⌀ Anello di riscontro | 62 / 87 mm | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Strumento di misura per interni a 3 punti |
Codice articolo | 429260 50-100 | |
EAN / GTIN | 4946368636740 | |
Codice del produttore | 568-927 |