Micrometro digitale a tre punte per interni 8-10 mm

Codice art.: 429250 8-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 28.90 /pz.
  • CHF 57.40 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Campo di misura 8 mm - 10 mm
Lettura 0,001 mm
Limite di errore 0,005 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Dimensione a 2 mm
Profondità di misura standard 83 mm
Profondità di misura con prolunga 183 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Strumento di misura per interni a 3 punti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 429250 8-10
EAN / GTIN 4946368636429
Codice del produttore 568-362

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punte Borematic, per la misura di fori ciechi. Lettura chiara e senza errori grazie all’ampio display LCD con altezza cifre 11 mm. Display orientabile a 330°. Le punte tastatrici consentono di centrare il micrometro automaticamente nel foro e garantiscono la massima semplicità di utilizzo. La regolazione senza gioco delle punte tastatrici avviene mediante un cono di spinta in metallo duro.
Superfici di contatto in metallo duro con rivestimento di titanio.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie alla regolazione veloce e all’autocentratura.

Funzione:

  • Tasto HOLD per la memorizzazione del valore misurato (per esempio in caso di posizioni di misura scomode).
  • ZERO / ABS per l’azzeramento in qualsiasi posizione.
  • Visualizzazione passa/non passa per un facile controllo dei valori di tolleranza.
  • Regolazione veloce per una rapida copertura del campo di misura.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati Digimatic n. art. 497080, prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Ricambi:

Testina di misura sostitutiva n. art. 429252.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello