{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 6 mm - 12 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Metrologia | digitale | |
Numero di micrometri | 3 | |
Numero anelli di riscontro | 2 | |
⌀ Anello di riscontro | 8 / 10 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 429112 6-12 | |
EAN / GTIN | 4946368562919 | |
Codice del produttore | 468-981 |