{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Intervallo di misurazione | 10 mm - 12 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Limite di errore | 0,005 mm | |
Dimensione a | 1,5 mm | |
Profondità di misura standard | 54 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 154 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Anello di riscontro | 10 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
Codice articolo | 428990 10-12 | |
EAN / GTIN | 4045197276339 | |
Codice del produttore | 428990 10-12 |