Set di micrometri per interni 50-100 mm

Codice art.: 428910 50-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 288.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 50 mm - 100 mm
    Lettura 0,005 mm
    Scala tamburo graduato 1/50 mm
    Metrologia analogico
    Numero di micrometri 4
    Numero anelli di riscontro 2
    ⌀ Anello di riscontro 60 / 85 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 428910 50-100
    EAN / GTIN 4059192010829
    Codice del produttore 4190353

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca. Stelo interamente temprato e rettificato. Regolazione rapida con frizione integrata. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso.

    Fornitura:

    Micrometri per interni n. art. 428900 con rispettivi anelli di riscontro.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello