Micrometro per interni Micromar 12-16 mm

Codice art.: 428900 12-16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 79.00 /pz.
  • CHF 35.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 12 mm - 16 mm
    Lettura 0,001 mm
    Scala tamburo graduato 1/50 mm
    Limite di errore 0,004 mm
    Dimensione a 0 mm
    Profondità di misura standard 64 mm
    Profondità di misura con prolunga 139 mm
    Metrologia analogico
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 428900 12-16
    EAN / GTIN 4059192010607
    Codice del produttore 4190313

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca.
    Stelo interamente temprato e rettificato.
    Regolazione rapida con frizione integrata.
    Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro.
    A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.
    A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso.

    Accessori speciali:

    Prolunga n. art. 428950, anelli di riscontro n. art. 484030.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello