Set di micrometri digitali di precisione per interni a 3 punte 20-40 mm

Codice art.: 428841 20-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 237.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 20 mm - 40 mm
Risoluzione mm / pollici
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 54
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Numero di testine di misure 4
Numero anelli di riscontro 2
⌀ Anello di riscontro 25 / 35 mm
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 428841 20-40
EAN / GTIN 7630041117288
Codice del produttore 06130233

Descrizione

Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte digitale per misurazioni di grande precisione di fori, anche a grandi profondità. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (nessuna inclinazione di ordine primo). Centraggio e orientamento automatici. Lettura semplice e diretta su display digitale nitido. Sistema di misura CAPA µ brevettato.
Superfici di contatto con rivestimento in nitruro di titanio (TIN) (HV5−2300).

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428830,prolunga n. art. 428802 e anelli di riscontro.

Accessori speciali:

Anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428802, cavo per la trasmissione dati, trasmettitore radio n. art. 498921, adattatore radio n. art. 498924.

Nota:

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi