Micrometri digitali di precisione per interni a 3 punte IMICRO 50-60 mm

Codice art.: 428830 50-60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 51.00 /pz.
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 50 mm - 60 mm
    Lettura 0,001 mm
    Risoluzione mm / pollici
    Limite di errore 0,005 mm
    Dimensione a 11 mm
    Profondità di misura standard 104 mm
    Profondità di misura con prolunga massima 1604 mm
    Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
    Grado di protezione IP IP 54
    Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
    Metrologia digitale
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 428830 50-60
    EAN / GTIN 7630041117066
    Codice del produttore 06130116

    Descrizione

    Esecuzione:

    Micrometro per interni a 3 punte digitale per misurazioni di grande precisione di fori, anche a grandi profondità. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (nessuna inclinazione di ordine primo). Centraggio e orientamento automatici. Lettura semplice e diretta su display digitale nitido. Sistema di misura CAPA µ brevettato.
    Superfici di contatto con rivestimento in nitruro di titanio (TIN) (HV5−2300).

    Funzione:

    IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Accessori speciali:

    Anelli di azzeramento n. art. 484030, prolunghe n. art. 428802, cavo per la trasmissione dati, trasmettitore radio n. art. 498921, adattatore radio n. art. 498924.

    Nota:

    Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello