{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Campo di misura | 8 mm - 10 mm | |
Lettura | 0,001 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 0,004 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Dimensione a | 1,9 mm | |
Profondità di misura standard | 58 mm | |
Profondità di misura con prolunga | 121 mm | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Strumento di misura per interni a 3 punti |
Codice articolo | 428761 8-10 | |
EAN / GTIN | 2050002078093 |